Beli air chucks di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- UVEX K2 Earmuff NRR 23 dBDeskripsi:- Easy length adjustment- Padded headband for optimalcomfort- Extra soft memory foam earcushions- Designed to be lightweight witha small capsuleatribut:
- SNR: 32dB
- TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycleatribut:
- Package Weight (g): 98
- Overall Length (mm): About 65
- Compatible: Dunlop valve / US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body: Brass / plug: Steel
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- LS Electric Moulded Case Circuit Breaker Susol TD160N Series (MCCB)Deskripsi:- TD160 - MCCB SUSOL SERIES - Arus Nominal (In) 16A s/d 160A - Kapasitas pemutusan 50kA (N), 85kA (H) & 150kA (L) - Ics = 100% Icu - 3P & 4P - Standar IEC 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60946-4 TRIP UNIT Standar (adjustable thermal, Fixed magnetic trip unit): - FMU Penyetelan thermal : 0.8 - 1 x In, Fix magneticatribut:
- Ampere Frame: 160AF
- Type: Normal
- Trip Unit: Fixed Magnetic Trip Unit
- UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising)Deskripsi:uvex K1H- Soft ear cushions adapt to surface and head shape to ensure optimalcomfort- Easily adjustable for a perfect fit on the helmet- 360° rotation for standby and resting positions- Excellent helmet-visor combination, suitable for the following
- KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranDeskripsi:Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa punatribut:
- Hose Length (mm): 345
- Type: Tyre Inflator
- Material: Aluminium Alloy & Rubber
- Dimensions (mm): 360x100x100
- Color: Silver
- Maximum Pressure (psi): 220
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Milton Tire Pressure Gauge Chucks (Pengukur Tekanan Ban)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- American Tool Dual Head Tire Chuck Large Bore (Alat Pengisi Angin Ban)atribut:
- Length (inch): 15
- UVEX K-Series Protective EarmuffsDeskripsi:uvex k-series - maximum protection combined with perfect designThe new line of uvex K protective earmuffs - offers an impressive combination of high levels of protection combined with great design: Thanks to their soft surfaces, the earmuffs are easy to mould and comfortable to wear due to their low weight.atribut:
- Product Type: Earmuffs
- Product family: Uvex K-Series
- UVEX Dielectric Helmet EarmuffsDeskripsi:uvex K20H dielectric helmet earmuffs for 30 mm Euroslot helmet connectionuvex K20H are dielectric earmuffs that can be directly attached to helmets with a 30 mm Euroslot. When used in combination with the uvex pheos E helmet, the new plastic arm ensures safety during electrical work. The length of the soft arm can be adjusted to ensure perfect positioning. The earmuffs can be quickly and easily moved into the operating, standby and resting positions with a rotate and swivel motion. The memory foam sealing pads create an excellent seal and fit around the head. If using the earmuffs in applications with high hygiene requirements, we recommend using the hygiene kit, article no. 259997. Regularly changing the sealing pads provides a secure seal and extends the service life of the earmuffs.atribut:
- Product Type: Earmuffs
- Version: Helmet Earmuffs
- Insulation Value (SNR) (dB): 30
- Color: Yellow, Black
- Size (g): 400
- UVEX K200 Earmuff NRR 22 dBDeskripsi:- Easy length adjustment. - Adjustable headband fora perfect fit and optimum protection. - Range of positions possible with 360degree capsule rotation. - Dielectric earmuffs suitable for use in workplace environments with exposure to electrical voltage.atribut:
- SNR: 28dB
- TRUSCO Air Pump Accessories Tire Chuck (Aksesoris Pompa Udara)Deskripsi:29atribut:
- Comments: For Bicycle
- Takenoko' Hose Barb Outside Diameter (mm): 7.9
- Total Length (mm): 64
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Hose Connector: Hose Nipple Type
- monotaro Dual Head Tire Chuck Combined Use Type (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:Automobile (US-style valve) / Bicycle (English-style valve)atribut:
- Type: T type / closed
- Connection Diameter: Coupler PM20 type
- Applicable Fluid: air
- Material: Brass
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Overall Length (mm): 120
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
Daftar Harga air chucks Terbaru October 2026
| JTC Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp109.900 |
| UVEX K2 Earmuff NRR 23 dB | Rp489.900 |
| TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp56.900 |
| monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp119.900 |
| LS Electric Moulded Case Circuit Breaker Susol TD160N Series (MCCB) | Rp3.599.900 |
| TORA Straight Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp23.900 |
| UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising) | Rp659.900 |
| KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran | Rp439.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| Milton Tire Pressure Gauge Chucks (Pengukur Tekanan Ban) | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101528847-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/UVEX%20K2%20Earmuff%20NRR%2023%20dB/P101507859-1.jpg)
/qzP101003971-2.jpg)
/P101560601-1.jpg)
/9fP103960339-1.jpg)
/7yP103633286-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/UVEX%20Earmuff%20With%20Helmet%20Attachement%20(Pelindung%20Bising)/P101507897-1.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)
/flP110134561-1.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/95P102087329-2.jpg)

/P102087367-1.jpg)
/fsP108530568-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Telinga/UVEX%20K-Series%20Protective%20Earmuffs/i8P107694656-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Telinga/UVEX%20Dielectric%20Helmet%20Earmuffs/j8P107694692-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/UVEX%20K200%20Earmuff%20NRR%2022%20dB/P101507866-1.jpg)
/P101504001-1.jpg)
/piP103651918-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)